missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Schlauchanschlüsse aus PTFE mit Hülse und GL-Gewinde
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 25
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konform |
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Anschluss von hartwandigen-Schläuchen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -200 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Anschlussgröße | Hülse NS 29/32 |
| Gewindegröße | GL 25 |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |
| Produkttyp | Schlauchverbindungsstück mit Muffe und GL-Gewinde |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur