missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Rührstäbchen aus PTFE mit abnehmbarem Ring

Artikelnummer. 16285751 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 mm
25 mm
38 mm
42 mm
51 mm
75 mm
Durchmesser (metrisch):
8 mm
10 mm
12 mm
Höhe (metrisch):
8 mm
10 mm
12 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück

Artikelnummer. 16285751

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Rührt den Inhalt in Kolben und anderen Gefäßen um, um ihn vollständig zu mischen. Fisherbrand™ PTFE-Rührstäbe mit abnehmbarem Ring sind in einer Reihe von Größen erhältlich, um sowohl kleine als auch große Mischaufgaben zu bewältigen.

  • Aus PTFE hergestellt, mit Magnetkern aus Alnico V
  • Abnehmbare Mittelringe
  • Autoklavierbar
  • PTFE-Beschichtung
  • Inklusive Konformitäts- und Analysezertifikat

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Abmessungen (L x B x H) 51 x 8 x 8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Höhe (metrisch) 8 mm
Enthält PTFE-Ring
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 51 mm
Menge 2/Pckg.
Form Zylinder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.