missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Stopfen aus PTFE, mit Absperrhahn

Artikelnummer. p-7222641
Change view
Click to view available options
Stopfenöffnung:
1.5 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Stopfenöffnung unitSize
10077322 1.5 mm 1 Stück
10597190 8 mm 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10077322

Marke: Lenz Laborglasintrumente 02171201

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.

  • Stopfen aus PTFE, mit Absperrhahn
  • Mit Gewinde- und Schraubgewindehalterung
  • Für Absperrhähne
  • Gerade Bohrung
  • Material:PTFE

Spezifikation

Stopfenöffnung 1.5 mm
Material PTFE
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.