missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ PTFE-Faltenbalg, OD=31mm, UD=35mm, L=118mm

Artikelnummer. 10634242
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
31.36 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10634242 31.36 mm 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10634242

Marke: Kartell™ 0104900

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt aus PTFE, wodurch diese Anschlüsse chemisch inert und für den Lebensmittel geeignet sind. Kartell™ weiches PTFE-Verbindungsstück ist speziell für den Anschluss an falsch ausgerichtete Glasröhrchen entwickelt.

  • Für das Verbinden von nicht exakt ausgerichteten Glasröhrchen
  • Chemisch inert
  • Kegel entspricht der Norm DIN 12242
  • Für Lebensmittel geeignet

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität DIN 12242 Norm
Durchmesser (metrisch) 117.44 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 31.36 mm
Material PTFE
Verpackungsmenge Je 1 x
Höhe (metrisch) 34.4 mm
Farbe Weiß
Produkttyp Weiches Verbindungsstück
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.