missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Testo™ 06020646 TE-PAAR MIT TE- STECKER TE-TYP K 1500 MM

Artikelnummer. 10533882
Change view
Click to view available options
Reaktionszeit:
5 s
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Reaktionszeit unitSize
10533882 5 s 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10533882

Marke: Testo™ 0602 0646

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Enthält Thermoelement, 1500 mm langes Kabel, 1,5 mm Durchmesser Sondenwelle, PTFE, –50 bis 250 °C Messbereich, 5 s Reaktionszeit, flexibel, mit TC-Adapter
Zertifizierung/Konformität EN 60584-2
Material PTFE
Reaktionszeit 5 s
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.