missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fritsch™ Pulverisette 6, Planeten-Monomühle, für 100-120/200-240 V/1, 50-60 Hz, 880 Watt

Artikelnummer. 10242691
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
100/120 V, 200/240 V, 1 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
10242691 100/120 V, 200/240 V, 1 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10242691 Lieferant Fritsch™ Lieferanten-Nr. 06.2000.00
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Einfach zu bedienen, schnell und einfach zu reinigen und für den Dauereinsatz geeignet und garantiert ein sicheres Klemmen der Mahlschalen.

Ideal zur schnellen, verlustfreien Feinstzerkleinerung von harten, mittelharten, spröden und faserigen Materialien – trocken oder in Suspension. Sie bearbeiten Proben von einigen Milligramm bis zu mehreren Kilogramm in unterschiedlichsten Feinheiten bis unter 1μm, sind besonders einfach zu bedienen, leicht zu reinigen, sind für den Hochleistungs-Dauereinsatz geeignet und garantieren ein sicheres Verspannen der Mahlbecher. Dazu gibt es entsprechende Mahlwerkzeuge aus 8 verschiedenen Werkstoffen – der beste Schutz gegen unerwünschte Kontamination. Ausser zum Zerkleinern können Planetenmühlen auch zum Mischen und Homogenisieren von Emulsionen und Pasten oder zum mechanischen Legieren und Aktivieren eingesetzt werden. Einsatzbeispiele: Geologie und Mineralogie, Analysenvorbereitung, Keramik, Chemie, Biologie, Pharma, Metallurgie u.v.m.
Leistungsmerkmale:
Extreme Geschwindigkeiten der Hauptscheibe für besonders hohe Feinheiten
Sehr schnelles, gleichmässiges und reproduzierbare Zerkleinern
Verlustfreie Mahlung - auch bei Suspensionen durch Dichtring im Mahlbecher
Reproduzierbares Mahlergebnis durch geregelten Antrieb und programmierbare Elektronik
Programmierbare Intervall-, Pausenzeiten und Reversierautomatik
RS232 Schnittstelle zur Ausgabe von Prozessdaten (Validation)
Mikroprozessorsteuerung und Digitalanzeige aller Funktionen (auch Drehzahl)
5 verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Aufgabemengen sind lieferbar:
Typ A: Planeten-Monomühle PULVERISETTE 6 classic line
Typ B: Planetenmühle PULVERISETTE 5 classic line, Modell I
Typ C: Planetenmühle PULVERISETTE 5 classic line, Modell II
Mahlbecher und Mahlkugeln bitte separat bestellen.
FRITSCH bieten auch eine Vario-Planetenmühle PULVERISETTE 4 classic line an, bei der die Drehzahlverhältnisse von Trägerscheibe und Mahlbechern frei und unabhängig voneinander wähl- und einstellbar sind. Für geringe Probenmengen wird die Planeten-Mikromühle PULVERISETTE 7 classic line empfohlen, max. Aufgabegrösse: 5mm, max. Aufgabemenge: 40mL.
Zusätzlich zu den bekannten und bewährten Planeten-Kugelmühlen classic line bietet FRITSCH auch eine neue revolutionäre Planetenmühlen-Generation - premium line - an, weltweit einzigartig in Bedienung, Leistung und Sicherheit - eine neue Referenzklasse - siehe Planeten-Mikromühle PULVERISETTE 7 premium line.
Typ: A - 1 Mahlstation
Drehzahl Hauptscheibe: 100-650 min-1
Aufgabemenge max.: 225mL
B/T/H: 370/530/500mm
Gewicht: 63kg

Bestellinformation

DimensionsLxWxH

Spezifikation

Produkttyp Mono-Planeten-Mühle
Tiefe (metrisch) 530 mm
Abmessungen (T x B x H) 530 x 370 x 500 mm
Elektrische Anforderungen 100/120/200/240 V/1, 50/60 Hz, 1100 W
Zur Verwendung mit (Anwendung) Batchweise Kommunikation von schwer bis weich mahlendem Material, trocken oder in Suspension, bis hin zu kolloidaler Feinheit
Höhe (metrisch) 500 mm
Hertz 50/60 Hz
Spannung 100/120 V, 200/240 V, 1 V
Watt 1.100 W
Gewicht (metrisch) 63 kg
Breite (metrisch) 370 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.