missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fritsch™ Pulverisette 2 Labor-Moersermuhle, ohne Mahlgarnitur
Click to view available options
Spannung:
100/120 V, 200/240 V
Beschreibung
Zum universellen Feinmahlen von hart-spröden bis weichen Proben, trocken oder in Suspension, sowie zur Herstellung und Homogenisierung von Pasten und Cremes im Labormassstab. Die PULVERISETTE 2 ist das zentrale Zerkleinerungsgerät im chemisch-pharmazeutischen und Lebensmittel-Aufbereitungslabor. Die Mörsermühle ist einfach zu reinigen, sorgt für reproduzierbare und genaue Mahlergebnisse, da das Pistill genau einstell- und ablesbar ist. Auch das Arbeiten mit flüssigem Stickstoff zur Kühlung/Versprödung ist problemlos möglich.
Mörser und Pistill bitte separat bestellen.
Mörser und Pistill sind auch aus Sinterkorund, Hartmetall Wolframkarbid, gehärtetem Stahl und Zirkonoxid lieferbar.
Typ: Mörsermühle PULVERISETTE 2
Mörser und Pistill bitte separat bestellen.
Mörser und Pistill sind auch aus Sinterkorund, Hartmetall Wolframkarbid, gehärtetem Stahl und Zirkonoxid lieferbar.
Typ: Mörsermühle PULVERISETTE 2
Bestellinformation
DimensionsLxWxH
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mörsermühle |
| Zertifizierung/Konformität | Zertifizierte Sicherheit (CE-Zeichen) |
| Tiefe (metrisch) | 460 mm |
| Abmessungen (T x B x H) | 460 x 231 x 410 mm |
| Elektrische Anforderungen | 100/120/200/240 V, 50/60 Hz, 250 W |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeines Schleifen von harten, mittelharten, weichen, spröden, faserigen, abrasiven und temperaturempfindlichen Materialien (trocken oder in Suspension) bis hin zur analytischen Feinheit |
| Höhe (metrisch) | 410 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Spannung | 100/120 V, 200/240 V |
| Watt | 250 W |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
