missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Binder Pump Chamber VD 23 with Vacuum Pump VP1

Artikelnummer. 30503392 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Flussrate:
2,0 m³/h
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30503392

Marke: Binder 80122616

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Pump chamber VD 23 with vacuum pump VP1.

  • Pump chamber VD 23 with vacuum pump VP1 230V/50 to 60 Hz option model, with switchable power socket.
  • For installation of vacuum pumps.
  • Includes chemical membrane pump with a nominal air flow of 2.0 m³/hour, and final pressure of 7 mbar, as well as connection kit VD VP1-VP2.

Spezifikation

Enthält Pump Chamber VD 23 with Vacuum Pump VP1
Motordrehzahl 2.0 m³/hr.
Material Stainless Steel
Steckertyp IEC
Flussrate 2,0 m³/h
Zur Verwendung mit VD 23 Vacuum Drying Oven
Frequenz 50/60 Hz
Pumpentyp Chemical Resistant Diaphragm Pump
Schutzart Gehäuse IP40
Maximaler Druck 1.1 bar
Spannung 200/230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt