missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Watson-Marlow Tubing Pumpsil Platinum-Cured Silicone Tubing
Beschreibung
- Developed for the biopharmaceutical industry, Pumpsil is exceptionally pure tubing offering an ultra-smooth bore which helps minimise protein binding and ensure high purity in the finished product.
- Pumpsil is widely used for single-use biopharm applications, as well as pH control and media feed in fermentation, accurate metering, transfer and filtration. Absolute traceability with laser-etched part number, lot number and use-by-date. Fully documented biocompatibility and comprehensive validation pack.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.1 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2,4 mm |
| Material | Platinum-cured Silicone |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.16 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 16 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 5 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.0625 in. |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?