missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics PureFlo™ PE Disc Capsules
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
16 mm Body
33 mm Body
45.5 mm Body
Packungsgröße:
150 Stück
Beschreibung
- Gamma-irradiatable design for seamless integration into sterile single-use assemblies.
- Hydrophobic polyethylene (PE) membranes ensure exceptional flow performance in venting and compressed gas applications.
- Incorporates a sterilizing grade 0.2 μm membrane to deliver reliable filtration while exhibiting lower pressure drop compared to PVDF membranes.
- Compact and lightweight construction promotes optimal process efficiency in small-scale operations.
- Designed to handle challenging filtration needs in biopharma and other critical applications.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Filtertyp | Filter Capsule |
| Material (Membran) | Hydrophilic PE |
| Porengröße | 0.2 μm |
| Sterilität | Non-sterile |
| Flussrate | 3 psid at 1 L/min. |
| Typ | Carboy Vent |
| Länge (metrisch) | 3.7 mm w/o Fitting |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm Body |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur