missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint-Gobain Performance Plastics PureFlo™ PTFE-Scheibenkapseln

Artikelnummer. 30428806
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
33 mm Gehäuse
45,5 mm Gehäuse
Packungsgröße:
150 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
30428806 33 mm Gehäuse 150 Stück
30428802 45,5 mm Gehäuse 150 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30428806 Lieferant Saint-Gobain Performance Plastics Lieferanten-Nr. D25CF0201H1H
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Einwegfiltrationseinheiten, speziell für pharmazeutische Anwendungen. Mit hydrophoben PTFE-Membranen gewährleisten sie eine hervorragende chemische Beständigkeit und thermische Festigkeit. Leicht und kompakt mit einem 0,2 μm-Sterilisationsmembran zur Optimierung der Durchflussleistung.

  • PureFlo™ PTFE-Kapseln sind für die Einmalverwendung in der Filtration konzipiert und bieten Sterilität und Komfort in pharmazeutischen Prozessen.
  • Die hydrophobe PTFE-Membran bietet zuverlässige Leistung bei Entlüftungs- und Druckgasanwendungen.
  • Die Kapseln sind autoklavierbar und erfüllen strenge Sterilisationsanforderungen für den pharmazeutischen Einsatz.
  • Sterilisationsgrad 0,2 μDie m-Membran gewährleistet eine überlegene Durchflusseffizienz und reduziert Druckverluste im Vergleich zu anderen Membranen wie PVDF.
  • Tierische Bestandteile werden ausgeschlossen, um die Sicherheitsstandards und Konformitätsanforderungen der Branche zu erfüllen.
  • Die Kapseln bieten eine hohe chemische Beständigkeit und eignen sich daher ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
  • Jede Kapsel wird einer strengen Integritätsprüfung unterzogen, um eine gleichbleibende und zuverlässige Leistung zu gewährleisten.
  • Das kompakte und leichte Design ermöglicht eine einfache Integration in verschiedene Baugruppen ohne zusätzliches Volumen.
  • Ein vielseitiges Größenspektrum unterstützt die Skalierungsbemühungen in allen Phasen der Arzneimittelentwicklung und der Herstellungsprozesse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp Filterkapsel
Material (Membran) Hydrophiles PE
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Unsteril
Typ Ballonentlüftung
Durchmesser (metrisch) 33 mm Gehäuse
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.