missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint-Gobain Performance Plastics PureFlo™ PTFE Disc Capsules

Artikelnummer. p-200132118
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
33 mm Body
45.5 mm Body
Packungsgröße:
150 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30428806

Marke: Saint-Gobain Performance Plastics D25CF0201H1H

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Single-use filtration units tailored for pharmaceutical applications. With hydrophobic PTFE membranes, they ensure superior chemical resistance and thermal strength. Lightweight and compact with a 0.2 μm sterilizing grade membrane to optimize flow performance.

  • PureFlo™ PTFE Capsules are designed for single-use filtration applications and provide sterility and convenience in pharmaceutical processes.
  • The hydrophobic PTFE membrane delivers reliable performance in venting and compressed gas applications.
  • The capsules are autoclavable and meet stringent sterilization requirements for pharmaceutical use.
  • The sterilizing grade 0.2 μm membrane ensures superior flow efficiency and reduces pressure drops compared to other membranes like PVDF.
  • Animal-derived components are excluded to meet industry safety standards and compliance requirements.
  • The capsules offer robust chemical resistance, making them ideal for use in demanding environments.
  • Each capsule undergoes rigorous integrity testing to guarantee consistent and dependable performance.
  • The compact and lightweight design allows easy integration into various assemblies without adding bulk.
  • A versatile size range supports scale-up efforts throughout all stages of drug development and manufacturing processes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Autoklavierbar Not Autoclavable
Einwegprodukt Single-use
Filtertyp Filter Capsule
Material (Membran) Hydrophilic PE
Porengröße 0.2 μm
Sterilität Non-sterile
Typ Carboy Vent
Durchmesser (metrisch) 33 mm Body
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt