missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labcon™ PurePlus™ Solid Frame PCR Plates
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200112174
Click to view available options
Array:
12 x 8
16 x 24
24 x 16
Anzahl Wells:
96
384
Volumen (metrisch) Well:
25 μl
0,1 mL
0,2 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30280319

Marke: Labcon™ 39855200009

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Labcon Solid Frame PCR plates are made with two materials to improve the fit in thermocyclers and allow for rapid cycling.

  • Made with a rigid polycarbonate frame enclosing polypropylene reaction wells
  • Available in styles to fit major cyclers and are freezable (-80°C)
  • Choose from 96 or 384 well capacity

Spezifikation

Barcode No Barcode
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP
Format SBS Standard
Array 12 x 8
Autoklavierbar Not Autoclavable
Verpackung 10 Plates/Pk., 10 Pk./Cs.
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Produkttyp PCR plate
Ausführung des Rahmens Full skirt
Material Polycarbonate
Volumen (metrisch) Well 0,1 mL
Anzahl Wells 96
Sterilität Non-sterile
Wellform Conical Bottom (V-well)
DNase-frei Yes
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Yes
RNase-frei Yes
Wellfarbe Clear
Fit for Purpose PCR Ready
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt