missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Pursept™ AF flüssiges Desinfektionsmittel

Artikelnummer. 15222419 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 l
Packungsgröße:
3 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15222419 5 l 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15222419 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 44855

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Reinigung und Desinfektion von Böden, Wänden und Armaturen in einem Arbeitsgang. Für den Gebrauch in der Lebensmittelindustrie geeignet.

  • Angenehmer, frischer Duft
  • DGHM/VAH-getestet
  • RKI-konform
  • Aerosolfreie Desinfektionstücher
  • 100 g Pursept™ AF enthält: 12.5 g Didecyl-Dimethyl-Ammoniumchlorid, 10.4 g Alkylpropylendiaminbis-Guanidiniumdiacetat, 1.5 g Bis(Aminopropyl)-laurylamin, 5–15 % NTA, < 5 % nich-tionische Tenside, Hilfsstoffe
  • Klare, grüne Flüssigkeit, frischer Geruch
  • Dichte ca.: 1 g/ml
  • PH-Wert (1 %): ca. 9.5
  • Oberflächendesinfektion:
    • Bakterien und Pilze mit hoher organischer Belastung gemäß DGHM/VAH-Richtlinien: 0.25 % (2.5 g/l)/4 Stunden, 0.5 % (5 g/l)/1 Stunde, 1 % (10 g/l)/30 Minuten, 2 % (20 g/l)/15 Minuten
    • Begrenzte virusabtötende Wirksamkeit* (einschl. HIV, HBV, HCV): 1 % (10 g/l)/15 Minuten
    • Inaktivierung von humanen Rotaviren: 0.25 % (2.5 g/l)/2 Minuten
    • Wirksamkeit gegenüber TbB: 2 % (20 g/l)/1 Stunde
    • (* Wie vom RKI empfohlen, Bundesgesundheitsblatt 01/2004)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Behältertyp Dose
Beschreibung Klares, grünes Flüssigwaschmittel, frischer Geruch
Volumen (metrisch) 5 l
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • pursept-AF disinfectant
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanidine N,N'''-1,3-propanediylbis-N-coco alkyl derivitives, didecyldimethylammonium chloride, 2-pr
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.