missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deutsch Neumann™ PVC-Gewebeschlauch
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
14 mm
Packungsgröße:
50 Meter
Beschreibung
- Transparente Farbe
- Hitzebeständig bis 60 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 14 mm |
| Dicke (metrisch) | 3 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur