missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss™ Flexible Lichtleiter 1-armig, M-PVC D=8,0 mm / 1000 mm

Artikelnummer. 10509711
Change view
Click to view available options
Material:
PVC
Artikelnummer. Material
10509711 PVC
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10509711

Marke: Zeiss™ 4170639901000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Einsatz mit Zeiss Mikroskopen entwickelt

Kompatible Mikroskope

  • Axio Zoom.V16
  • Axioskop 2 FS MOT
  • Axioskop 2 FS Plus
  • Stemi 2000
  • Stemi 2000 C
  • Stemi 2000 CS
  • Stemi DR 1040
  • Stemi DR 1063
  • Stemi DR 1663
  • Stemi DV 4
  • STEMI SV 11
  • STEMI SV 6
  • Stereo Discoverer.V 12
  • Stereo Discoverer.V 20
  • Stereo Discoverer.V 8
  • Stereo-Lumar.V12

Spezifikation

Typ Flexible Lichtführung 1 Arm
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lichtführung
Zur Verwendung mit (Geräte) Zeiss Mikroskope
Länge (metrisch) 1000 mm
Material PVC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.