missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dostmann Electronic™ Tauchfühler für P400, -50...+350°C, Pt100 mineralisoliert, 150 x 3,0mm
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50°bis +350 °C
Beschreibung
Bestellinformation
Material
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Sonde, Eintauchen |
| Material | PVC |
| Arten von Sensoren | Klasse B |
| Temperaturbereich (metrisch) | -50°bis +350 °C |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur