missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Transparente Weithals-PVC-Behälter
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 mL
200 mL
300 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schwarzer Schraubdeckel mit Versiegelung aus Polyethylen
- Geeignet für Flüssigkeiten, Puder, Granulate, Kapseln und Färbemittel
- Zum Transport von Proben
- Optimierte Stauraumausnutzung durch quadratische Form
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Abmessungen (L x B x H) | 38 x 38 x 63 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 23 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Flüssigkeiten, Pulver oder Granulate wie Tabletten, Kapseln, Farbstoffe, Probenversand, Proben usw. |
| Material | PVC |
| Länge (metrisch) | 38 mm |
| Halsinnendurchmesser (metrisch) | 23 mm |
| Menge | Je 1 |
| Transparenz | Ja |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur