missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Edmont™ Industrielle Nylonhandschuhe der Serie PX140 für leichte Beanspruchung
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
Beschreibung
- Industrielle Handschuhe
- Leichter und dehnbarer Einsatz für eine optimale Passform und ein optimales Tragegefühl
- Gute Abriebfestigkeit durch die Polyurethanbeschichtung auf der Handfläche
- Elastisches Strickbündchen für eine perfekte Passform
- Tragekomfort und Geschicklichkeit
- Der belüftete Rücken sorgt dafür, dass die Hand natürlich atmen kann
Anwendungen:
- Fahrgestellmontage, Karosseriebau
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Nicht antistatisch, nicht silikonfrei |
| Accelerator Free | No |
| Anwendungen | Industrial |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Oberflächenbehandlung außen | No Texture |
| Latex Free | Nein |
| Material | Polyurethan, Nylon |
| Gepudert | Powder Free |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur