missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, Braunglas

Artikelnummer. 10069709
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Verschlussgröße:
10/19
12/2
14/23
19/16
24/29
29/32
Höhe (metrisch):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Toleranz:
±0,12 ml
±0,3 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.05 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.2 ml
±0.5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10069709

Marke: Pyrex 3152/10A

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus Pyrex™ Borosilikatglas und mit braun beschichteten Außenflächen zum Schutz von lichtempfindlichen Lösungen. Pyrex™ Messkolben Klasse A aus Borosilikatglas nach ISO 1042 und DIN 12664. Mit Konformitätskennzeichnung H. Kalibriert gemäß den Toleranzwerten, die im Arzneibuch der USA (USP) festgelegt sind. Jeder Messkolben mit eingeätzter individueller Seriennummer und mit Chargencode und Herstellungsdatum.

Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas mit brauner Außenbeschichtung ermöglicht den Einsatz mit lichtempfindlichen LösungenPyrex™ Messkolben der Klasse A aus Borosilikatglas entspricht ISO 1042 sowie DIN 12664 und besitzt die Konformitätskennzeichnung H.Kalibriert auf die vom United States Pharmacopoeia (USP) geforderte Toleranz.Jeder Kolben ist mit einem individuellen Chargencode für die Seriennummer und einem Herstellungsdatum lasergraviert.

  • Entspricht ISO 1042 und DIN 12664
  • Entsprechend der von der United States Pharmacopoeia (USP) geforderten Toleranz kalibriert, die kleiner ist als die der ISO/DIN-Normen
  • Hergestellt aus Borosilikatglas mit einer bernsteinfarbenen Beschichtung auf der Außenseite, um den Gebrauch mit lichtempfindlichen Lösungen zu ermöglichen
  • In jeden Kolben wurde mit einem Laserverfahren eine individuelle Seriennummer, Chargencode und das Herstellungsdatum eingeätzt
  • „H“-Konformität zertifiziert
  • Chargenzertifikat kann online heruntergeladen werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 1042, DIN 12664, USP, „H“-Konformitätskennzeichnung
Verschlussmaterial Polyethylen
Farbe Braun
Beschreibung Weiße Emaille-Beschriftungen
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 140 mm
Toleranz ±0.05 ml
Graduated Ja
Klasse A
Verschlussgröße 12/2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt