missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, Braunglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Verschlussgröße:
10/19
12/2
14/23
19/16
24/29
29/32
Höhe (metrisch):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Toleranz:
±0,12 ml
±0,3 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.05 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.2 ml
±0.5 ml
Tamaño de la unidad:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Descripción
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas mit brauner Außenbeschichtung ermöglicht den Einsatz mit lichtempfindlichen LösungenPyrex™ Messkolben der Klasse A aus Borosilikatglas entspricht ISO 1042 sowie DIN 12664 und besitzt die Konformitätskennzeichnung H.Kalibriert auf die vom United States Pharmacopoeia (USP) geforderte Toleranz.Jeder Kolben ist mit einem individuellen Chargencode für die Seriennummer und einem Herstellungsdatum lasergraviert.
- Entspricht ISO 1042 und DIN 12664
- Entsprechend der von der United States Pharmacopoeia (USP) geforderten Toleranz kalibriert, die kleiner ist als die der ISO/DIN-Normen
- Hergestellt aus Borosilikatglas mit einer bernsteinfarbenen Beschichtung auf der Außenseite, um den Gebrauch mit lichtempfindlichen Lösungen zu ermöglichen
- In jeden Kolben wurde mit einem Laserverfahren eine individuelle Seriennummer, Chargencode und das Herstellungsdatum eingeätzt
- „H“-Konformität zertifiziert
- Chargenzertifikat kann online heruntergeladen werden
Especificaciones
Especificaciones
| Zertifizierung/Konformität | ISO 1042, DIN 12664, USP, „H“-Konformitätskennzeichnung |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Farbe | Braun |
| Beschreibung | Weiße Emaille-Beschriftungen |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 170 mm |
| Toleranz | ±0.08 ml |
| Graduated | Ja |
| Klasse | A |
| Mostrar más |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction