Learn More
Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, Braunglas
Beschreibung
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas mit brauner Außenbeschichtung ermöglicht den Einsatz mit lichtempfindlichen LösungenPyrex™ Messkolben der Klasse A aus Borosilikatglas entspricht ISO 1042 sowie DIN 12664 und besitzt die Konformitätskennzeichnung H.Kalibriert auf die vom United States Pharmacopoeia (USP) geforderte Toleranz.Jeder Kolben ist mit einem individuellen Chargencode für die Seriennummer und einem Herstellungsdatum lasergraviert.
- Entspricht ISO 1042 und DIN 12664
- Entsprechend der von der United States Pharmacopoeia (USP) geforderten Toleranz kalibriert, die kleiner ist als die der ISO/DIN-Normen
- Hergestellt aus Borosilikatglas mit einer bernsteinfarbenen Beschichtung auf der Außenseite, um den Gebrauch mit lichtempfindlichen Lösungen zu ermöglichen
- In jeden Kolben wurde mit einem Laserverfahren eine individuelle Seriennummer, Chargencode und das Herstellungsdatum eingeätzt
- „H“-Konformität zertifiziert
- Chargenzertifikat kann online heruntergeladen werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 1042, DIN 12664, USP, „H“-Konformitätskennzeichnung |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Beschreibung | Weiße Emaille-Beschriftungen |
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 70 mm |
| Toleranz | ±0.02 ml |
| Graduated | Ja |
| Klasse | Klasse A |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.