Learn More
Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, zertifiziert
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas für korrosionsfreie Leistung.Für Klasse A zertifizierte Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas mit weißer Emaillebeschriftung zur einfachen Volumenbestimmung.Mit Polyethylen-Stopfen.Zertifiziert nach Konformität H, entspricht ISO 1042 und DIN 12664 und ist gemäß den Toleranzen des United States Pharmacopoeia (USP) kalibriert.
- Entspricht ISO 1042 und DIN 12664
- Entsprechend der von der United States Pharmacopoeia (USP) geforderten Toleranz kalibriert, die kleiner ist als die der ISO/DIN-Normen
- In jeden Kolben wurde mit einem Laserverfahren eine individuelle Seriennummer eingeätzt und es liegt ein Kalibrierungszertifikat für die Rückverfolgbarkeit zu nationalen Normen bei
- „H“-Konformität zertifiziert
- Aus Borosilikatglas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit hergestellt
- Beschriftungen in weißem Email
- Stopfen aus Polyethylen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Klasse A, ISO 1042, DIN 12664, USP, „H“-Konformitätskennzeichnung |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Beschreibung | Weiße Emaille-Beschriftungen |
| Kapazität (metrisch) | 2 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 65 mm |
| Toleranz | ±0.02 ml |
| Graduated | Ja |
| Klasse | A |
| Verschlussgröße | 7/16 |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.