missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrex™ Borosilicate Glass Square Media-lab Bottles

Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Square Media-lab Bottles allow closer stacking in water baths or on shelves. Square shape provides up to 20% saving of space compared to round bottles. Each bottle includes a polypropylene cap and pouring ring. For use up to 140° C.

Marke:  Pyrex 1520/08D

Artikelnummer. 10527860

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Bis zu 20% Platzersparnis gegenüber Standardflaschen
Flasche komplett mit PP-Schraubverschluss und Ausgiessring
Verwendbar bis 140°C
Mit Retrace Code (Chargenzertifikat via Internet)
Volumen: 500mL
φ/H: 78/181mm
Gewinde: 45 GL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt