missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrex™ Weithals-Medienflaschen aus Borosilikatglas

Artikelnummer. 15747937
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10000 ml
1000 ml
20000 ml
2000 ml
250 ml
3500 ml
5000 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15747937 2000 ml 10 Stück
15717937 250 ml 10 Stück
15727937 500 ml 10 Stück
15737937 1000 ml 10 Stück
15757937 3500 ml 1 Stück
15767937 5000 ml 1 Stück
15777937 10000 ml 1 Stück
15787937 20000 ml 1 Stück
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15747937

Marke: Pyrex 1524/12

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt aus Pyrex™-Borosilikatglas mit nachgewiesener Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.

Hergestellt aus Pyrex™-Borosilikatglas mit nachgewiesener Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.

  • Flaschen ohne Schraubverschluss oder Ausgießring
  • Das GLS 80™ Schraubgewinde bietet im Vergleich zu GL 45 Flaschen einen besseren Zugang zum Befüllen und Ausgießen
  • Ideal für viskose Flüssigkeiten, Pasten, Pulver, Granulate und größere Feststoffe
  • Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
  • Chargenzertifikat zum Herunterladen verfügbar
  • Weiße emaillierte Graduierungen und Beschriftungsfeld
  • Autoklavierbar
  • Schraubverschlüsse und Ausgießringe sind separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 2000 ml
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für viskose Flüssigkeiten, Pasten, Pulver, Granulate und größere Feststoffe
Material Borosilikatglas
Menge 10/Pckg.
Graduierungen Weiß
Closure Included Nein
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 252 mm
Produkttyp Medienflasche
Durchmesser (metrisch) 136 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.