missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyrex™ Weithals-Medienflaschen aus Borosilikatglas
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
10000 ml
1000 ml
20000 ml
2000 ml
250 ml
3500 ml
5000 ml
500 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
10 Stück
Description
Hergestellt aus Pyrex™-Borosilikatglas mit nachgewiesener Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit.
- Flaschen ohne Schraubverschluss oder Ausgießring
- Das GLS 80™ Schraubgewinde bietet im Vergleich zu GL 45 Flaschen einen besseren Zugang zum Befüllen und Ausgießen
- Ideal für viskose Flüssigkeiten, Pasten, Pulver, Granulate und größere Feststoffe
- Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
- Chargenzertifikat zum Herunterladen verfügbar
- Weiße emaillierte Graduierungen und Beschriftungsfeld
- Autoklavierbar
- Schraubverschlüsse und Ausgießringe sind separat erhältlich.
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 10000 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für viskose Flüssigkeiten, Pasten, Pulver, Granulate und größere Feststoffe |
| Material | Borosilikatglas |
| Menge | 1/Pckg. |
| Graduierungen | Weiß |
| Closure Included | Nein |
| Graduated | Ja |
| Höhe (metrisch) | 389 mm |
| Produkttyp | Medienflasche |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction