missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ PYREX™ Dounce-Gewebeschleifer mit zwei Pistillen

Artikelnummer. 10349679
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
7 ml (0.23 oz.)
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen:
4.6 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch:
0.59 Zoll
Artikelnummer. Fassungsvermögen Länge (angloamerikanisch) Röhrchen Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch
10349679 7 ml (0.23 oz.) 4.6 in. 0.59 Zoll
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10349679

Marke: Corning™ 77227

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

Ungeschliffenes Glasröhrchen (Mörser) und zwei Stößel

Zwei Stößel dissoziieren Zellen in feine Partikel mit minimaler Schädigung der Zellkerne

  • Ideal für Enzymstudien, bei denen Wärmebildung vermieden werden muss
  • Zum ersten Reduzieren von Weichgewebe einen langen Stößel verwenden
  • Zum vollständigen Homogenisieren einen kurzen Stößel verwenden

Der Bediener sollte Schutzhandschuhe mit ausreichender Dicke tragen, um Verletzungen bei Ausfall der Glaskomponenten zu vermeiden.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Sterilität Unsteril
Kapazität (angloamerikanisch) 0,23 oz.
Kapazität (metrisch) 7 ml
Material Borosilikatglas
Produkttyp Dounce-Gewebemühle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Enzymstudien, bei denen Wärmebildung vermieden werden muss, verwenden Sie einen großen Clearance Stößel zur anfänglichen Reduktion von Weichgewebe und einen kleinen Clearance Stößel, um die Homogenisierung abzuschließen
Enthält Mörserröhrchen, großer Stößel und kleiner Stößel
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen 4.6 in.
Länge (metrisch) Schlauch 117 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch 0.59 Zoll
Ausführung oben Ausgießen
Äußerer Rohrdurchmesser (metrisch) 15 mm
Fassungsvermögen 7 ml (0.23 oz.)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.