Learn More
Beschreibung
Beinhaltet
standard taper 29/42 stopper assembly with all bottle sizes.
Der Standard-Kegelschliff enthält ein einfaches Spitzenrohr als Verteiler. Diese Flaschen verfügen über einen großen sechseckigen Boden zwecks Stabilität. Die Tubulierungen haben einen Außendurchmesser von 18 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 473,17 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
| Material | Borosilikatglas |
| Typ | Gaswaschflasche mit hoher Form |
| Enthält | Baugruppe aus Rohr mit einfacher Spitze und Stopfen |
| Standard-Konusverbindung | 29/42 |
| Sterilität | Unsteril |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 2,63 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6,7 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Eine kostengünstige, aber wirksame Methode zum Waschen oder Trocknen von Gasen |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
