missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Dies sind verschiedene Größen und Arten von Schraubkappen für die Verwendung mit Vorratsflaschen.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Material | PBT |
| Anzahl pro Karton | 10/Karton |
| Anzahl pro Packung | 10/Packung |
| Sterilität | Unsteril |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 25 |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Produkttyp | Kappe mit Bohrung auf Oberseite |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vorratsflasche |
| Verschlussmaterial | PBT |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?