Learn More
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyridazine |
| Namenshinweis | 98+% |
| Schmelzpunkt | -8°C |
| Farbe | Gelb bis Braun |
| Dichte | 1.1030g/mL |
| Siedepunkt | 208°C |
| Flammpunkt | 85°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.