missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyridin-2,3-dicarbonsäureanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridin-2,3-Dicarboxylanhydrid ist ein wichtiger Rohstoff sowie ein Zwischenprodukt für die organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Optimale Wasserlöslichkeit.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
Pyridin-2,3-Dicarboxylanhydrid ist ein wichtiger Rohstoff sowie ein Zwischenprodukt für die organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Optimale Wasserlöslichkeit.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyridine-2,3-dicarboxylic anhydride |
Schmelzpunkt | 134°C to 138°C |
Menge | 100 g |
Beilstein | 125111 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Optimal solubility in water. |
Formelmasse | 149.11 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'