missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyridin-2 -carboxaldoxim, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyridine-2-carboxaldoxime |
| Schmelzpunkt | 110°C to 112°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 109061 |
| Formelmasse | 122.13 |
| Reinheit (%) | 99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur