missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ type 90 Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90

Artikelnummer. 13494187 Alle ansehen Asecos Produkte
Change view
Click to view available options
Konfiguration:
6 Schubladen, 1 Auffangwanne am Boden
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konfiguration unitSize
13494187 6 Schubladen, 1 Auffangwanne am Boden 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Verwendung in Innenräumen

Artikelnummer. 13494187 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 3007404030090

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Verwendung in Innenräumen

Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen

Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen

Funktion/Aufbau

  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Dreifach scharniergelagerte Tür, Sicherheitselemente außerhalb des Staufachs für erhöhten Korrosionsschutz, kratz- und stoßfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
  • Mühelose Bedienung: Einhandbedienung für Doppeltürschränke (AGT )
  • Benutzerfreundlich und sicher: Türöffnungssicherung (Standard), bequeme und sichere Entnahme oder Lagerung von Behältern
  • Immer geschlossen: Serienmäßige automatische Türschließung (TSA ) gibt die verriegelten Türen nach ca. 60 Sekunden frei; akustisches und optisches Signal vor dem Schließen
  • Keine unbefugte Nutzung: Türen abschließbar mit Zylinderverriegelung (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich) und Verriegelungszustandsanzeige (rot/grün).
  • Einfacher Transport: Integrierte Transportbasis mit abnehmbarer, optionaler Bodenabdeckung
  • Einfache Ausrichtung: Justierbare Hilfsmittel gleichen Unebenheiten im Boden aus
  • Belüftung: Integrierte Luftkanäle, anschlussfertig (DN 75) an eine technische Abluftanlage, drehbares Rad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Belüftung

Zertifikate

  • Feuerbeständigkeit 90 Minuten
  • Typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • EN 16121/16122 Konformität
  • GS-zertifiziert
  • CE-konform

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform
Konfiguration 6 Schubladen, 1 Auffangwanne am Boden
Außentiefe (metrisch) 615 mm
Innentiefe (metrisch) 522 mm
Beschreibung Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90 Modell Q90.195.060.WDAC Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltür in Sicherheitsgelb (RAL 1004), Inneneinrichtung mit 6 x Auszugswanne, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)
Abmessungen (T x B x H) innen 522 x 450 x 1647 mm
Abmessungen (T x B x H) 615 x 599 x 1953 mm
Ausführung der Tür Flügel, Automatischer Verschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Außenhöhe (metrisch) 1953 mm
Innenhöhe (metrisch) 1647 mm
Modell Q90.195.060.WDAC
Anzahl Türen 1
Anzahl Einschübe 6
Einschubtyp Schublade
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet struktur
Gewicht (metrisch) 342,50 kg
Außenbreite (metrisch) 599 mm
Innenbreite (metrisch) 450 mm
Farbe Anthrazitgrau, Warngelb
Außentiefe (angloamerikanisch) 24,21 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 76,89 in.
Höhe (metrisch) Öffnung 1647 mm
Material Stahlblech
Produkttyp Sicherheitsschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 23,58 in.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.