missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Izon qEVoriginal SEC Columns
Click to view available options
:
For use with EV/exsosome isolation
Beschreibung
- Under ideal conditions, SEC purification of vesicles is able to remove >99% of contaminating free proteins
- A significant problem with ultracentrifugation is that the similar density of HDL and LDL particles to Exosomes means that the particles often co-isolate with Exosomes. The collection of appropriate fractions from qEVoriginal separation results in up to 95% removal of contaminating HDL from Exosome samples
- qEVoriginal columns have undergone extensive research and development to ensure that the separation does not introduce any bias into the sample
- qEVoriginal columns may be used up to 5 times, with a cleaning step in between uses, making their use very cost effective compared to all other separation options
- qEVoriginals are presently 10 ml volume, targeted at 500 μL of loading volume
- All of our qEV columns are certified to ISO 13485 (2016)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Izon qEVoriginal |
| Säulentyp | Size Exclusion Column |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | EV/exsosome isolation |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur