missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hellma™ X2 QUARTZ CEL117.100 LP10MM SEPTUM SEPTUM
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Absorption Sealable Cell |
| Kapazität (metrisch) | 3500 μl |
| Material | Quartz Suprasil |
| Innenbreite (metrisch) | 9.5mm |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Wavelength Range | 200 to 2500 nm |
| Höhe (metrisch) | 56 mm |
| Breite (metrisch) | 12.5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Photometric and Colorimetric Measurements |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?