missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hecht Karl™ Quarzglas-Küvette
Click to view available options
Breite (metrisch):
12,5mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Semi-Mikroküvette |
| Material | Quarzglas |
| Menge | Je 1 |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Breite (metrisch) | 12,5mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur