missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hellma™ Quarz Suprasil Makro-Küvetten
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
700 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Makroabsorptionszelle |
| Kapazität (metrisch) | 700 μl |
| Material | Quarz Suprasil |
| Innenbreite (metrisch) | 9.5 mm |
| Menge | Je 1 |
| Schichtdicke | 2 mm |
| Höhe (metrisch) | 52 mm |
| Breite (metrisch) | 12,5mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur