missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brannan™ Quick Set Max Min Thermometer °C/°F

Artikelnummer. 15987700
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
−35 °C - 50 °C (nominal)
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15987700

Marke: Brannan™ 4475492

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit einem Schnelleinstellknopf werden die Höchst- und Mindesttemperaturen seit dem letzten Zurücksetzen zurückgesetzt. Brannan™ Quick Set Max Min Thermometer °C/ °F ist ein anwenderfreundliches Flüssigkeitsthermometer aus Glas mit weißem Gehäuse, blau gedruckten Temperaturen und einer patentierten quecksilberfreien Flüssigkeit.

Max/Min-Thermometer werden häufig von Gärtnern und Forschern auf dem Feld oder im Gewächshaus verwendet, um die niedrigste Temperatur während der kälteren Monate und die höchste Temperatur während der wärmeren Monate zu überwachen.

  • Zeigt bis zum Zurücksetzen die aktuelle, maximale und minimale Temperatur gleichzeitig an
  • Mit einer Schnelltaste können Sie die maximale und minimale Temperatur zurücksetzen
  • Ungiftige, quecksilberfreie Füllung
  • Einfaches Aufhängen, Zurücksetzen und Ablesen
  • Anzeige sowohl in &Grad C als auch in &Grad F
  • Toleranz zwischen Gliedmaßen: &plus-minus;1.5&Grad C
  • Beliebt in Gewächshäusern und anderen temperaturkritischen Umgebungen

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Überwachung von Temperaturgrenzwerten
Enthält Schnell-Reset-Taste
Material Glas
Modell Quick Set
Thermometerfüllung Blaue Flüssigkeit
Produkttyp Min/Max Thermometer
Beschreibung Weiß mit blauen Markierungen
Temperaturbereich (metrisch) −35 °C - 50 °C (nominal)
Genauigkeit ±2,0 °C
Unterteilung 0,1 °C/0,2 °F
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt