Learn More
Chinin-Hemisulfat Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Quinine hemisulfate monohydrate plays a major role in potassium channel blockers. It is also used as an antimalarial, anticholinergic, antihypertensive and a hypoglycemic agent. It inhibits mitochondrial ATP-regulated potassium channel. It is also used to study the metabolism of biocrystalized heme, hemozoin, in malarial parasites and to study the toxicity of heme (FP)-complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chininhemisulfatmonohydrat spielt eine große Rolle bei Kaliumkanalblockern. Es wird auch als antimalarielles, anticholinerges, antihypertensives und hypoglykämisches Mittel verwendet. Es hemmt den mitochondrialen ATP-regulierten Kaliumkanal. Es wird auch zur Untersuchung des Metabolismus von biokrystalisiertem Häme, Hämozoin, in Malariaparasiten und zur Untersuchung der Toxizität von Häme(FP)-Komplexen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in einer Mischung aus Chloroform und absolutem Alkohol (2:1).
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Alkalien, Ammoniak, starken Basen und Jod.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Quinine hemisulfate monohydrate |
| Schmelzpunkt | 217°C to 218°C (decomposition) |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 10 g |
| Beilstein | 6113937 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Merck Index | 14,8061 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in a mixture of chloroform and absolute alcohol (2:1). |
| Optische Drehung | −241° (c=2 in 0.1M HCl) |
| Formelmasse | 391.47 (373.46 Anhydrous) |
| Mehr anzeigen |
Seguridad y manipulación
- Quinine hemisulfate monohydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Quinine, sulfate (2:1), dihydrate
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.