missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ RadEye™ Messgeräte der G-Serie für die Personen-Dosisrate

Artikelnummer. 16683702 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
RadEye G-10 -Ex mit orangefarbenem Etikett
RadEye G-10 PTB-typgeprüfte Version
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16683702

Marke: Thermo Scientific™ 4250675

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Erkennen und messen Sie selbst kleinste Änderungen bei Gamma- und Dosisratenmessungen mit der intrinsisch sicheren Thermo Scientific™ RadEye™ G Serie von persönlichen Strahlungsdetektoren.

Kontinuierliche Überwachung Ihrer Strahlenexposition in nuklearen oder radiologischen Notfällen Die persönlichen Strahlungsdetektoren der Thermo Scientific™ RadEye™ G-Serie bieten Ersthelfern schnelle, zuverlässige Gamma- und Dosisleistungsmesswerte. Diese leichten, handlichen Geigerzähler erkennen und messen sehr geringe Gamma-Energien; selbst kleinste Änderungen der Strahlungsraten werden sofort angezeigt, gleichzeitig werden zufällig auftretende Schwankungen unterdrückt. Für Hazmat-Teams, die explosionsfähige Atmosphären untersuchen, erfüllen eigensichere RadEye G-Modelle die neuesten ATEX-Normen.

RadEye G/G-10 Geräte werden für Untersuchungen der Gammastrahlung in der Umgebung, von normalen Umgebungswerten bis hin zu persönlichen Sicherheitsstufen, eingesetzt.

  • Anwendungen: Hohe Empfindlichkeit gegenüber niederenergetischer Gammastrahlung in extremen Umgebungen.
  • Akustische Einzelpulsausgabe und Suchmodus.
  • Menügesteuert mit intuitivem, anwenderfreundlichem Format.
  • Mit einem großen integrierten energiekompensierten Geiger-Müller-Zählrohr zur präzisen Messung der Dosisrate von Gamma- und Röntgenstrahlung.
  • Ein intelligenter Algorithmus für das Dosisratenmessgerät (ADF-Modus) stellt sicher, dass selbst geringste Veränderungen der Dosisraten sofort erkannt werden, während gleichzeitig zufällige Schwankungen effektiv unterdrückt werden.
  • Energiesparende Komponenten und vollautomatisierte Selbsttests sorgen für einen minimalen Wartungsaufwand.
  • Große, übersichtliche grafische Anzeige und akustische/optische/Vibrationsalarme; Kopfhörerausgang für stille Alarmgebung.
  • Abnehmbare Gummihülse gewährleistet zusätzlichen Schutz.
  • Alle wichtigen Funktionen sind auch mit Schutzhandschuhen leicht zugänglich.
  • Die Alarm-LED bleibt auch sichtbar, wenn sich das Gerät im Gürtelholster befindet; ein Vibrationsalarm ist ebenfalls integriert.
  • Kopfhörerausgang für den Betrieb in lauten Umgebungen.
  • Großes Grafikdisplay mit eindeutigem Präfix und Balkendarstellung.

RadEye G Messgerät für die Personen-Dosisrate

  • Gemessene Menge: Photonenäquivalentdosis und Dosisrate, Hx
  • Energiebereich: 45 keV bis 3 MeV (gemäß IEC 60846-1)
  • Messbereich: 50 μR/h bis 10 R/h
  • Darstellungsbereich beginnt bei 1 μR/h
  • Empfindlichkeit: Ca. 17 cps/mR/h für Photonenstrahlung von 660 keV (Cs-137)
  • Anzeige Messbereichsüberschreitung: von 10 R/h bis zu 1.000 R/h

RadEye G-10 Messgerät für die Personen-Dosisrate

  • Gemessene Menge: Umgebungs-Äquivalentdosis und Dosisrate, H*(10)
  • Energiebereich: 50 keV bis 3 MeV (gemäß IEC 60846-1)
  • Messbereich: 0,5 μSv/h bis 100 mSv/h
  • Darstellungsbereich beginnt bei 0,01 μSv/h
  • Empfindlichkeit: Ca. 1,7 s-1/μSv/h für Photonenstrahlung von 660 keV (Cs-137)
  • Anzeige Messbereichsüberschreitung: von 100 mSv/h bis zu 10 Sv/h
  • PTB™ typgeprüfte und eichfähige Version erhältlich (nur deutsche Version)

Spezifikation

Beschreibung RadEye G-10 PTB-typgeprüfte Version
Abmessungen (L x B x H) 9.6 x 3.1 x 6.1 cm (3.78 x 1.25 x 2.4 in.)
Schutzgrad IP 65 gemäß EN 60529
Energiebereich 50 keV bis3 meV nach IEC 60846 -1 (inkl. Winkelabhängigkeit)
Akkutyp 2 AAA
Produkttyp Messgerät für die Personen-Dosisleistung
Messbereich 0,5 µSv/h bis 100 mSv/h [50 urem/h bis 10 rem/h]
Detektortyp energiekompensiertes Geiger-Müller-Zählrohr
Schwellenwert für Messbereichsüberschreitung bis zu 10 Sv/h
Zählrate Für Cs-137 (66 keV): 1,7 cps pro µ Sv/h
Gewicht (metrisch) 0,18 kg
Einheiten H* (10) in Sv und Sv/h
Akkulaufzeit 900 h
Gewicht (angloamerikanisch) 0,41 lb.
Dosisbereich H*(10) bis zu 10 Sv
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt