Learn More
Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis-Soja-Pepton-Bouillon (in Flaschen)
Beschreibung
Selektive Anreicherung von Salmonella spp. aus Lebensmitteln und Umweltproben mit diesem selektiven Nährmedium.
Selektive Anreicherung von Salmonella spp. aus Lebensmitteln und Umweltproben mit gebrauchsfertigem Flaschenmedium Thermo Scientific™ Oxoid™ Rappaport-Vassiliadis-Soja-Pepton-Bouillon. Rappaport-Vassiliadis-Soja-Pepton-Bouillon wirkt selektiv für Salmonella-Spezies durch Ausnutzung der für sie typischen Eigenschaften im Vergleich zu anderen Enterobacteriaceae, wie z. B. Überleben bei relativ hohem osmotischen Druck, Vermehrung bei relativ niedrigen pH-Werten, verhältnismäßig hohe Widerstandsfähigkeit gegen Malachitgrün und relativ geringer Nährstoffbedarf.1
Kein Autoklavieren erforderlich dank praktischer, gebrauchsfertiger mit Rapport-Vassiliadis Anreicherungsbouillon vorgefüllter Flaschen.
- Selektiv: Malachitgrün, niedriger pH-Wert und hohe Magnesiumchloridkonzentration inhibieren viele grampositive Bakterien, während sie für Salmonellen selektiv anreichernd wirken.
- Überlegene Leistung: Überlegene Leistung gegenüber Selenit-Anreicherungsbouillon und Tetrathionat-Bouillon zur Anreicherung von Salmonellen mit Ausnahme von Salmonella typhi.1
- Praktisch: Die vorgefüllten Flaschen können sofort verwendet werden.
- Einfach: Anwenderfreundlich mit minimalem Schulungsaufwand.
- Lange Haltbarkeit: bis zu 12 Monate.
RVS-Bouillon basiert auf der von van Schothorst et al.3beschriebenen überarbeiteten Formulierung und wird als selektives Anreicherungsmedium zur Isolierung von Salmonellen aus Lebensmitteln und Umweltproben empfohlen. Es kann auch zur Isolierung von Salmonellen aus menschlichen Fäkalien verwendet werden, ohne dass eine Voranreicherung erforderlich ist. Es handelt sich um eine Modifikation der Rappaport-Vassiliadis(RV)-Anreicherungsbouillon, die zuvor von van Schothorst und Renauld4 beschrieben wurde. Die Änderungen gegenüber der früheren Zusammensetzung sind:
1. Zugabe von Dikaliumhydrogenphosphat zur Pufferung des Mediums, sodass der pH-Wert während der Lagerung der zubereiteten Bouillon aufrechterhalten wird.
2. Klärung der optimalen Konzentration von Magnesiumchlorid 6H2O.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau, durchsichtig |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 25 °C |
| Beschreibung | Rappaport-Vassiliadis-Soja-Pepton-Bouillon (in Flaschen) |
| Format | Universalflaschen |
| Herstellungsort | Vereinigtes Königreich |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Füllgewicht | 10.0 g + 0.3 g |
| Verpackungsart | Vierundzwanzig Universal-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton |
| Menge | 24 Stück/Packung |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.