missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ Einstufige Drehschieberpumpe, Modell RE 9

Artikelnummer. 10262741 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
10262741 CEE 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10262741 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20697170

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die leistungsstarken einstufigen RE 9 Drehschieberpumpen mittlerer Größe sind die ideale Lösung für eine Vielzahl von Labor- und Prozessanwendungen, die hohe Pumpengeschwindigkeiten erfordern.

Einstufige und zweistufige Drehschieberpumpen werden überall dort eingesetzt, wo Druckbereiche von einigen Millibar bis 10-3 mbar sicher erreicht werden müssen. Die Auswahl erfolgt nach den Anforderungen der jeweiligen Anwendung an Saugvermögen und Endvakuum. VACUUBRAND Drehschieberpumpen besitzen eine integrierte Ölpumpe und eine wirksame Gasballasteinrichtung für hohe Dampfverträglichkeit. Die besonders leistungsstarken und kompakten Pumpen eignen sich mit dem flexiblen und umfassenden Zubehör für ein weites Anwendungsgebiet in Labor und Betrieb.
Hohes Saugvermögen auch bei niedrigen Drücken
Hohe Dampfverträglichkeit für Wasser und Lösemittel durch die grosse Gasballastmenge von bis zu 10% des Saugvermögens
Aktiver Korrosionsschutz, vakuumdicht geschlossener Ölkreislauf gegen Zutritt korrosiver Gase und Ölbestandteile im Stillstand
Neuartige Umlaufschmierung und grosses nutzbares Ölvolumen für verlängerte Wartungsintervalle
Kompakte Bauweise, kleinste Masse, geringes Gewicht, einfache Wartung durch Teleskopbauweise
Typ: RE 9
Ausführung: einstufig
Saugv. 50 Hz: 8,9 m3/h
Endvakuum: 1x10-1 / 6x10-1 mbar
B/T/H: 152/460/232mm
Gewicht: 21,4kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Max. Vakuum 4,5 x 10-1 Torr (mit Gasballast), 7,5 x 10-2 Torr (ohne Gasballast)
PS 0,5 PS
Enthält Manuell
Motordrehzahl 150 bis 1800 U/min
Zertifizierung/Konformität CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TÜV, UL 61010A 61010-1:2012
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 0,37 kW
Abmessungen (L x B x H) 460 x 152 x 232 mm
Modell RE 9
Geräuschpegel 52 dB (A)
Steckertyp CEE
Wirkleistung 0,37 kW
Gewicht (metrisch) 21,4 kg
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Flussrate 5.2/6 CFM
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 231,14 mm
Gesamtlänge (metrisch) 459,74 mm
Gesamtbreite (metrisch) 152,4 mm
Pumpentyp Drehschieberpumpen
Schutzart Gehäuse IP40
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 54 °F
Ölvolumen 0,42 bis 1,48 qt.
Anwendungen Labor
Ölsorte Ölversiegelt
Anzahl Stufen 1
Maximaler Druck 16 psi
Spannung 230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.