missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

National Lab Reaktionsgefäßständer, Polypropylen

Artikelnummer. p-7160045
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Artikelnummer. Farbe
15866764 Grün
15846764 Gelb
15856764 Blau
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15866764

Marke: National Lab 21976

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Robustes, temperaturbeständiges, autoklavierbares Reaktionsgefäßgestell.

  • Erhältlich in verschiedenen Farben
  • Hergestellt aus elastischem Polypropylen
  • Temperaturbeständig von -0°C bis 120°C und autoklavierbar
  • Die Füße des Reaktionsgefäßgestells sind mit Noppen gesichert, um ein Verrutschen der Tischplatte zu verhindern; diese sollten jedoch vor dem Autoklavieren entfernt werden
  • Konische Vertiefungen garantieren einen sicheren Sitz der Reaktionsgefäße im Gestell
  • Keilform erleichtert den Zugang zur hinteren Reihe
  • Zwei Reihen mit 10 Halterungen für Röhrchen mit 1.5 bis 2.0 ml
  • Alle Öffnungen sind nummeriert

Spezifikation

Farbe Grün
Höhe (metrisch) 73 mm
Breite (metrisch) 50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Halten von Reaktionsgefäßen/Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Reaktionsgefäße/Röhrchen
Aufnahmevermögen 20 x 1.5- oder2.0 ml-Reaktionsgefäße oder Eppis
Autoklavierbar Autoklavierbar
Bauweise/Design 2 x 10 Zeilen
Material Polypropylen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.