missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KGW Isotherm™ Reaktionsgefäße

Artikelnummer. 10407021
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4 L
5 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10407021 5 L 1 Stück
10310732 2000 mL 1 Stück
10137421 1000 mL 1 Stück
10390532 4 L -
10497011 3000 mL -
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10407021

Marke: KGW Isotherm™ 7180

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Außendurchmesser (metrisch) Flansch Gehäuse 150NW
Kapazität (metrisch) 5 L
Zur Verwendung mit (Geräte) Mit feststehendem Rahmen
Produkttyp Reaktionsgefäß mit stationärem Rahmen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.