missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Reaktionsgefäße, zylindrisch, mit Temperiermantel und Entnahmeventil

Artikelnummer. p-7222540
Click to view available options
Höhe (metrisch):
245 mm
275 mm
Enthält:
Anschluss GL 14
Anschluss KF 15
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11566954

Marke: Lenz Laborglasintrumente 06030137

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.

  • Mit Graduierung
  • Mit Laborflansch (LF)
  • Mit Nut
  • Mit zwei Verbindungsstücken (mit Gewinde GL 14/GL 18 oder Kugelflanschen KF 15/KF 25)
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Andere Größen auf Anfrage
  • Lieferung mit 2 Kunststoffoliven GL14/18 und Schraubverschlüssen

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 0,1 l
Material Duran Glas
Höhe (metrisch) 245 mm
Enthält Anschluss GL 14
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt