missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Recharge™ Supplement ohne Glucose und L-Glutamine
Beschreibung
- Ein chemisch definiertes (CD) Supplement, das die Proteinausbeute steigert und gleichzeitig eine akzeptable Lebensfähigkeit und Zellwachstum gewährleisten soll
- Das Supplement wurde unter Verwendung mehrerer Wirtszelllinien und in verschiedenen Kultursystemen entwickelt, einschließlich Schüttelkolben und Bioreaktoren im Laborformat
- Um die Einsatzflexibilität der Rezeptur zu erhöhen, sind Glucose und L-Glutamin in den endgültigen Formulierungen nicht enthalten
- Daher sollten diese beiden Komponenten von den Anwendern hinzugefügt und ggf. kontrolliert werden
- Das Recharge™ Supplement wurde für den Einsatz in Systemen zur CHO-Zellkultur entwickelt und kann als Medienergänzung oder als Feed für Kultursysteme verwendet werden
- Die Anwenderdaten haben jedoch gezeigt, dass dieses CD-Supplement für Nicht-CHO-Säugetiersysteme und mikrobielle Systeme von Vorteil war
- Außerdem wurde das Recharge™ Supplement erfolgreich als Ersatz für Hefeextrakt verwendet
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern bei 2 °C bis 8 °C lagern. |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | CHO-Nährstoffmedien Ergänzungsstoffe |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säugetierzellkultur |
| Menge | 5 kg |
| Quelle | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?