missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Medline Scientific™ Reziprokes Schüttel- und Heizbad

Artikelnummer. 10729114
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
17 l
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
10729114 17 l
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10729114

Marke: Medline Scientific™ AAH44062K

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit präziser und konstanter Temperaturkontrolle für ideale Bedingungen für die Probeninkubation, die für DNA-, Gewebe- oder Zellkulturanwendungen geeignet sind.

  • Schnelles und präzises Schütteln durch Einsatz von leisen und vibrationshemmenden bürstenlosen Gleichstrommotoren
  • +5 °C über Raumtemperatur bis 100 °C
  • Mikroprozessor-PID-Regelung/Auto-Tuning/Kalibrierung
  • Digitaler Timer für verzögertes Ein-/Ausschalten von 1 min bis 99 h 59 min
  • Schutz gegen Übertemperatur
  • Digitale LED-Anzeige
  • Spritzwassergeschützte Tastatur
  • Separate Steuertasten für Schüttlermechanismus, mit denen das Gerät auch als Bad mit konstanter Temperatur verwendet werden kann
  • Minimaler Schock der Probe dank der sanften Startfunktion des Schüttlers
  • Mehrere LED-Anzeigen zum Einstellen verschiedener Werte
  • Durch ein Leitblech isolierte Bauweise von Rührwerk, Heizung und Sensor zur Minimierung der Turbulenzen in der Badflüssigkeit und zum Schutz von Anwendern und Proben vor direktem Kontakt
  • Abnehmbares Schüttelwerk für die externe Montage, der direkten Kontakt mit der Badflüssigkeit verhindert
  • Minimierung des Flüssigkeitsverlustes und Tropfens der Badflüssigkeit in die Proben dank des mitgelieferten Schrägdeckels
  • Im Lieferumfang enthalten ist das SUS304 Federdrahtgestell mit zwei Ebenen, das verschiedene Möglichkeiten zur Einstellung von Glaswaren bietet

Spezifikation

Beschreibung Hubkolbenbewegung; 20 bis 180 U/min
Kapazität (metrisch) 17 l
Temperaturbereich Umgebungstemperatur +5 °C bis 100 °C
Display LED
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-, Gewebe-, Zellkulturanwendungen
Enthält Giebelabdeckung aus Edelstahl, Federdrahtgestell
Modell BS-06
Temperaturstabilität ±0,2°
Abmessungen (L x B x H) 440 x 430 x 355 mm
Gewicht (metrisch) 26 kg
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.