missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Rechteckige Diagonalen

Artikelnummer. 15379267
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
0,35 x 0,7 mm Rechteck
0,35 x 1 m Rechteck
0,5 x 0,7 m Rechteck
0,5 x 1 mm Rechteck
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15379267

Marke: Lenz Laborglasintrumente 06247616

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.

  • Diagonalbalken zur Verstärkung der Struktur
  • 2 Positionen
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet

Spezifikation

Material Stahl, pulverbeschichtet
Zur Verwendung mit (Geräte) 0,5 x 1 mm Rechteck
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt