missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Rote Laborflaschen aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Farbe:
Durchsichtig
Rot
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Rote Graduierungsmarkierungen
- Glas
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Farbe | Rot |
| Enthält | Schraubverschluss und Ausgießring |
| Material | Borosilikatglas |
| Anzahl pro Packung | 10 |
| Menge | 10Pack. |
| Graduierungen | Rot |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4796 |
| Graduated | Ja |
| Produkttyp | Laborflasche |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur