missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec Redeem Eco Work Gloves
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17841664
Click to view available options
Größe:
Größe 6,X-Small, X-Small
7 Small, Small
8,Medium, Medium
9, Large, Large
10,X- Groß, X-Large
11,2X-Large, 2X-Large
Packungsgröße:
10 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17841664

Marke: Skytec SKG00032EH

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Redeem Eco Work Gloves are environment conscious multi purpose gloves made with recycled polyester and nitrile foam on the palm.

  • Soft and lightweight liner made of 50% recycled polyester equivalent to 1 plastic bottle of 500 mL (PET)
  • Flexible and durable nitrile foam coating provides a secure grip and an excellent abrasion resistance
  • Ultra fine coating for maximum tactile sensitivity
  • Packed by 10 pairs in a biodegradable polybag
  • Gloves are certified by the GRS (Global recycled Standard)
  • Close-fitting liner for a comfortable wearing experience
  • Elasticated wrist provides a secure fit

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE CAT II
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN388, EN420
Chlorinated No
Beschichteter Bereich Palm
Bauweise Knit
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Green, Black
Cut Resistance Rating ANSI A1
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Polyester, Recycled Polyester, Nitril
Produkttyp Eco-friendly Work Glove
Größe 9, Large, Large
Zur Verwendung mit (Anwendung) General handling
Art der Handschuhstulpe Elastisch
Daumenform Gerade
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 240 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt